画像準備中

真鍮 カップブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75335596 品番-
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

電動工具用 カップブラシ「真鍮メッキ」

用途
鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、
ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質真鍮メッキ鋼線 全高(mm)45 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 サイズ(mm)ネジ径M10×1.5 外径(mm)75 線径(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする