東安
東安の 軸付研磨
東安の 軸付ブラシ
東安の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
軸付き 筒型ブラシ 鋼線
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75335605
品番
-
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくい
電動工具用
用途
底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
22
毛丈(mm)
30
材質(軸)
スチール(亜鉛メッキ鉄材)
毛材
ワイヤ鋼線
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
外径(mm)
15
線径(mm)
0.3
材質(線材)
鋼線