画像準備中

六角軸ワイヤーブラシセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75335621 品番-
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
用途インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしが出来ます 寸法(mm)線形:0.3 タイプエンドワイヤー:狭い箇所の作業に最適!、カップ:平面、側面の研磨に最適!、ホイール:凹み部・スミ部の作業に最適! サイズ(mm)六角軸:太さ6、長さ25
注意
※作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする