RUPES
RUPESの 電動工具 本体
RUPESの 研磨(電動)
RUPESの ポリシャ
ガラス&ヘッドライトクリーニングキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75335849
品番
LHR75E-MINI-GHK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
小型電動ポリッシャーで群を抜く研磨力。
ダブルアクションだからこそ研磨熱が抑えられ、安全性が高い。ガラスと細部研磨、1台で多用途に使え作業効率大幅アップ。
セット内容
本体、HAYABUSAウールバフ90Φ(CAS-5-90)×3、コンパウンド500ml(OSP-500)
寸法(mm)
マジックパッド:Φ75
全長(mm)
本体:300
電源(V)
100
消費電力(W)
400
回転数(min
-1
[r.p.m])
4000〜5500
本体質量(kg)
1.9
オービット径(Φmm)
12