曜日別特売
85118 安全スニーカー 85118 ジーベック 75336073

85118 安全スニーカー 85118 ジーベック 75336073
85118 安全スニーカー 85118 ジーベック 75336073

安全スニーカー 85118

(33件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)23
レッド
内容量1足注文コード75336073品番85118
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

サイドファスナーで機能性を高め、滑りにくい耐滑ソールで作業性アップ。

用途
運送、建築、土木
サイズ(cm)23レッド足幅4Eトラスコ品番752-8426形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)320(25.0cm)機能耐滑性材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75336134
2024-01-08
用途: 通常時の現場作業用
建設業・工事業

ファスナーが付いている為、脱ぎ履きがが容易に用意に出来て大変満足しています。

対象商品 : 75336055
2024-04-15
用途: 荷物の搬送時
サラックス製造株式会社

履きやすいです、他のメーカーよりサイズが大きい感じがします。(0.5~1㎝)

対象商品 : 75336003
2022-06-26
用途: 土木工事
FS・しまい

今まだの作業安全靴は先が細くて親指にタコが出来て辛かったけどこの靴は幅広なのでゆったりして楽です。ファスナーのあるおかげで靴ひもをしっかり締めてても脱ぎ履きがスムーズで良い。重さはしょうがないかな!

対象商品 : 75336204
2022-02-24
用途: 金属加工業

素晴らしい商品です。
大変気に入って履いてます。
チャック付きの安全靴は他のメーカーでは
なかなか無いので、ずーっと同じ物を愛用しております。
これからも品質を変えずに作り続けて下さい。
愛用者としてお願いいたします。

対象商品 : 75336247
2022-02-17
用途: 荷役作業、運転
その他業種

自分の足型が、不格好なせいか、なかなかフィットしないなか、ばんびろ甲高この靴
いいね、また、六十近くになって足紐も面倒なので、ファスナーにしてとても、いい
あとは、
使用して、耐久性が、どのくらいかで、リピートするかしないかですね。

対象商品 : 75336003
2022-03-22
用途: 土木作業
浅野建設株式会社建設業・工事業

息子が土木作業のアルバイトの為に購入
ホワイトは汚れが気になるけど・・・と思いつつ
デザインで選びました。
洗う手間を考え、防水スプレーをしていきましたが、
やっぱりすぐに泥だらけ 当たり前ですけどね
注文してすぐに届くし安いし
助かりました

対象商品 : 75336222
2020-09-19
用途: 自転車による配達業務
その他業種

ヒモのきつさを一回合わせるだけで、あとはサイドファースナーでの脱着なので楽です。4Eなのも助かります。今回のは2足目です。次回も商品リストにあれば購入する。

対象商品 : 75336231
2020-10-17
用途: 自動車修理

とても軽くてチャック式なので履きやすく、脱ぎやすいです。
サイズはよかったですが左足の親指の内側が痛いときがあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする