感動ストレッチ レインパンツ オールストレッチ透湿合羽

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75336863 品番 No2840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ヒトの動きを考えた、オールストレッチ透湿合羽!
【ストレッチ】 ストレッチ素材の生地を採用しているため、動きやすい!
【ウエストゴム】脱ぎ履きしやすいウエストゴムタイプ!
【しぼりヒモ】ウエストゴムだけではできない微調整ができます
【裾ボタン】裾部分のワンタッチボタンでフィット感を調整可能
【シームテープ加工】縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
全色とも、サイズ は Sサイズ から ゆったり 大きい 4Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
ズボンのみです(上着「No2830」は別売り)

グラファイトブラック 耐水圧(mmH2O)12000 透湿度(g/m2)6000 材質(表地)ポリエステル サイズLL 材質(裏地)TPUラミネート 適応身長(cm)170〜175 ウエスト(cm)88〜98 セット内容パンツのみ1着(上着は別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75336863
2023-05-23
用途:
雨天時作業
サービス業

ストレッチは弱い。
通気性が悪く汗だくになる。
夏向きでは無い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする