オリエンタルモーター
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
PKP244U04B
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
減速比・仕様・タイプ
など
569
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
2相
タイプ
標準、軸タイプ:両軸
注文コード
75337468
品番
PKP244U04B
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
電圧
12 V
タイプ
標準、軸タイプ:両軸
角度(°)
基本ステップ:1.8°
接続ケーブル
コネクタ仕様
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
0.36
仕様
2相
質量(kg)
0.3
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
57×10
-7
定格電流(A/相)
0.4
巻線抵抗(Ω/相)
30
耐熱クラス
モーター部:130 (B)
取付角寸法(mm)
42
結線方式
ユニポーラ6本リード線
RoHS指令(10物質対応)
対応
電磁ブレーキ
無し