曜日別特売
PKP243MU12A2 ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター 75337556

ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)PKP243MU12A2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
この商品は減速比・仕様・タイプなど569種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
2相
タイプ
高分解能、軸タイプ:片軸
注文コード
75337556
品番
PKP243MU12A2
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
電圧
3.2 V
タイプ
高分解能、軸タイプ:片軸
角度(°)
基本ステップ:0.9°
接続ケーブル
ミニコネクタ仕様
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
0.26
仕様
2相
質量(kg)
0.23
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
39×10-7
定格電流(A/相)
1.2
巻線抵抗(Ω/相)
2.7
耐熱クラス
モーター部:130 (B)
取付角寸法(mm)
42
結線方式
ユニポーラ5本リード線
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタンス(mH/相)
3.5
電磁ブレーキ
無し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする