オリエンタルモーター
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
PKP245D15A
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
減速比・仕様・タイプ
など
569
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
2相
タイプ
標準、軸タイプ:片軸
注文コード
75337705
品番
PKP245D15A
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
電圧
3.6 V
タイプ
標準、軸タイプ:片軸
角度(°)
基本ステップ:1.8°
接続ケーブル
コネクタ仕様
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
0.58
仕様
2相
質量(kg)
0.39
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
83×10
-7
定格電流(A/相)
1.5
巻線抵抗(Ω/相)
2.4
耐熱クラス
モーター部:130 (B)
取付角寸法(mm)
42
結線方式
バイポーラ4本リード線
RoHS指令(10物質対応)
対応
電磁ブレーキ
無し