オリエンタルモーター
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
減速比・仕様・タイプ
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
5相
タイプ
標準、軸タイプ:片軸
注文コード
75337888
品番
PKP543N18A2
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.23
タイプ
標準、軸タイプ:片軸
角度(°)
基本ステップ:0.72°
接続ケーブル
ミニコネクタ仕様
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
0.22
仕様
5相
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
35×10
-7
定格電流(A/相)
1.8
巻線抵抗(Ω/相)
0.4
取付角寸法(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
電磁ブレーキ
無し