※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#960 #960 たびぐつハイガード 日進ゴム 75337913 #960 #960 たびぐつハイガード 日進ゴム 75337913 #960 #960 たびぐつハイガード 日進ゴム 75337913

#960 たびぐつハイガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75337913 品番 #960
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マジックタイプの鉄先芯入り高所用ハイカット
くるぶしパット付
レディースサイズ対応

サイズ(cm)23 足幅3E 形状ハイカット 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約430(26cm) 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする