※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日進ゴム
日進ゴムの 地下足袋/足袋靴/足袋
#960 たびぐつハイガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75337929
品番
#960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
マジックタイプの鉄先芯入り高所用ハイカット
くるぶしパット付
レディースサイズ対応
サイズ(cm)
29
足幅
3E
色
紺
形状
ハイカット
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
約430(26cm)
材質(先芯)
鉄
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
足袋