ジーベック
ジーベックの セーフティスニーカー
ジーベックの ローカットセーフティスニーカー
安全スニーカー 85110
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75338076
品番
85110
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
驚異的な「軽さ」。プラスチックスタビライザー(踵部分)装着で、安定性up。
サイズ(cm)
24
色
ブルー
足幅
4E
用途
運送、建築、土木
トラスコ品番
752-7454
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、メッシュ
材質(ソール)
EVA、ラバー
標準質量(g/片足)
300(25.0cm)
機能
軽量
材質(先芯)
樹脂
材質(インソール)
EVA
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー