曜日別特売
PKP525MN07B ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相) オリエンタルモーター 75338116

ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
この商品は減速比・仕様・タイプなど144種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
5相
タイプ
高分解能、軸タイプ:両軸
注文コード
75338116
品番
PKP525MN07B
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798
質量(kg)
0.2
タイプ
高分解能、軸タイプ:両軸
角度(°)
基本ステップ:0.36°
接続ケーブル
コネクタ仕様
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
0.09
仕様
5相
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
19×10-7
定格電流(A/相)
0.75
巻線抵抗(Ω/相)
1.44
取付角寸法(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
電磁ブレーキ
無し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする