※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#808 #808 よか足袋(先芯なし) 日進ゴム 75338349 #808 #808 よか足袋(先芯なし) 日進ゴム 75338349 #808 #808 よか足袋(先芯なし) 日進ゴム 75338349 #808 #808 よか足袋(先芯なし) 日進ゴム 75338349 #808 #808 よか足袋(先芯なし) 日進ゴム 75338349 #808 #808 よか足袋(先芯なし) 日進ゴム 75338349

#808 よか足袋(先芯なし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75338349 品番 #808
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

靴感覚で履ける先丸。カカトマジックタイプ。
靴のようなクッション、靴底で、石などがある固い地面でも安心。
デザイン性のあるカモフラ柄で、休みの日のガーデニングにも最適。
甲部が糊高仕様で、少しの水滴程度なら弾いてくれる。
靴底が目詰まりしにくい意匠で、土や泥が付きにくい。

サイズ(cm)27.5〜28 足幅3E カモフラ 形状ハイカット サイズ3L 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約290 材質(先芯)なし 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする