曜日別特売
PKP266U10B2 ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター 75338351

ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)PKP266U10B2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
この商品は減速比・仕様・タイプなど569種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
2相
タイプ
標準、軸タイプ:両軸
注文コード
75338351
品番
PKP266U10B2
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
電圧
6.9 V
タイプ
標準、軸タイプ:両軸
角度(°)
基本ステップ:1.8°
接続ケーブル
ミニコネクタ仕様
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
1.1
仕様
2相
質量(kg)
0.7
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
270×10-7
定格電流(A/相)
1
巻線抵抗(Ω/相)
6.9
耐熱クラス
モーター部:130 (B)
取付角寸法(mm)
56.4
結線方式
ユニポーラ5本リード線
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタンス(mH/相)
11.6
電磁ブレーキ
無し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする