オリエンタルモーター
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
減速比・仕様・タイプ
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
5相
タイプ
標準、軸タイプ:両軸
注文コード
75338570
品番
PKP564FN38B2
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
質量(kg)
0.56
タイプ
標準、軸タイプ:両軸
角度(°)
基本ステップ:0.72°
接続ケーブル
ミニコネクタ仕様
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
0.66
仕様
5相
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
160×10
-7
定格電流(A/相)
3.8
巻線抵抗(Ω/相)
0.12
取付角寸法(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
電磁ブレーキ
無し