- シャーロックパドロック本体(南京錠) スターツファシリティ―サービス 75338823

 

- シャーロックパドロック本体(南京錠) スターツファシリティ―サービス 75338823
- シャーロックパドロック本体(南京錠) スターツファシリティ―サービス 75338823
- シャーロックパドロック本体(南京錠) スターツファシリティ―サービス 75338823
- シャーロックパドロック本体(南京錠) スターツファシリティ―サービス 75338823

シャーロックパドロック本体(南京錠)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75338823品番-
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

南京錠に求められるものは、安全性・耐久性だけではありません。
インフラ施設での使用を考えれば、予防保全など長期に渡る運用も重要になります。
また、交換可能なカードキーの採用により、タイムマネジメントに合わせて設定の変更など柔軟な運用プランが構築できます。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×104×29材質ケース:SUS304、シャックル:SUS303(難燃性ゴムカバー)、ユニット部:SUS304・PCGF20引張強度(kg)480以上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍵・錠前」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする