YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の ソファ・ソファ関連品
YAMAZEN(山善)の ソファ
1人掛け ローソファー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75339119
品番
ZAGS-6610(SBE)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったり座れる一人掛け用ソファ。外袋をオットマンにして広々ソファに。外袋から取り出して広げるだけの簡単ソファ。ソファの後ろには持ち運びに便利な取手付き。便利なサイドポケット付き。
色
ベージュ
用途
ワンルームや一人暮らし、リビング、和室、テレビ前に。大型 クッション ソファー。座いす、フロアチェア、シンプル。
材質
側生地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
8.3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
66×100×67
取扱説明書:
(0.62MB)
注意
※収納袋から一度取り出すと再びソファをしまうことは出来ません。ご注意ください。