ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの 額/額縁
パズル&フレーム/24ピース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75339575
品番
F-TP-117-BR
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
無地パズル1枚付き
絵を描いてオリジナルパズルとして部屋に飾れます。
大切な人へ贈ることもできます。
子供から大人までシーンに合わせて様々な使い方ができます。
色
ブラウン
材質
樹脂製ハネトンボ、フレーム:樹脂製(PVC)、透明板:PET(0.5mm厚)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
パズル:293×205×3、フレーム:321×233×22
質量(g)
本体:約545(パズル含む)、パズル:約130
寸法(縦×横)(mm)
収納用紙:293×205
スタンド
縦置き、横置き両用
付属品
吊りヒモ、吊り金具
仕様
ピース数:24、吊り下げ透明袋入り
RoHS指令(10物質対応)
対応