オリエンタルモーター
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
減速比・仕様・タイプ
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
5相、エンコーダ:付き
タイプ
標準 エンコーダ付、軸タイプ:片軸
注文コード
75339656
品番
PKP566FN24A2-R2GL
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥15,288
販売価格(税別)
¥
13,898
バスケットに入れる
質量(kg)
0.79
タイプ
標準 エンコーダ付、軸タイプ:片軸
角度(°)
基本ステップ:0.72°
接続ケーブル
ミニコネクタ仕様
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
1.15
仕様
5相、エンコーダ:付き
分解能
エンコーダ:500 P/R
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
290×10
-7
定格電流(A/相)
2.4
巻線抵抗(Ω/相)
0.38
取付角寸法(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
電磁ブレーキ
無し