安全スニーカー 85205

(44件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 注文コード75339731 品番85205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

足首までしっかりガード。サイドファスナーで着脱もラクラク。

グレー サイズ(cm)26 足幅4E 用途運送、建築、土木 形状ハイカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)PU 標準質量(g/片足)410(25.0cm) 材質(先芯)樹脂 材質(インソール)EVA 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75339835
2025-03-11
用途:
仕事&バイク用

仕事(機械加工、組立)はもちろん、バイクでも活躍しています。
サイドファスナー式なので脱ぎ履きが楽です。
ハイカットなので隙間から物が入ることもほとんどありません。
サイズ感は皆さんが言われるように、1〜2サイズ大きめです。
スニーカーで27cmですが、この靴は26.5cmでも少し大きめです。
既に3足目ですが、また次もリピート予定です。

1人が参考にしています
2025-05-26
用途:
訓練時
株式会社東武ホテルマネジメント 様 (サービス業)

はきやすい 27.5センチがあるともっといいと思います。この27.5センチサイズないバージョンが多い・・・

対象商品:
75339801
2022-11-05
用途:
バイクのチョイ乗り用に購入しました。
みかみデンタルラボラトリー 様 (医療・福祉・介護関連業)

安全靴にありがちな野暮ったい感じはありません。軽くてサイドにチャックがあるので脱ぐ履くが楽です。
サイズ感がちょっと大きめな感じです。普段は25.5cmを履いていますが、「大きめです」という書き込みがあったので25cmにしましたがそれでも大きく感じました。24,5cmで良かったかも。

デザイン、使用感、ともに満足しています。コスパもよろしいです。

4人が参考にしています
対象商品:
75339835
2022-12-27
用途:
仕事
おそうじ本舗 様 (サービス業)

膝までを保護してくれているので、雪道でも安心です。
ただ、若干染みてくる感じもありますが、問題無しです。

対象商品:
75339826
2022-09-13
用途:
バイク用に購入。
運輸・通信業

写真で見るより、思ったほどスニーカーぽくなく、普通に安全靴風でした。
破棄心地はいいです。あとは耐久性に期待したいです。

1人が参考にしています
2024-09-22
用途:
監督業
熱商 様 (建設業・工事業)

4Eと幅広靴を探して購入しましたが、少し幅が狭いような感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
75339853
2021-12-10
用途:
工場の中の荷物の搬入など
その他業種

軽く足を守るクッションが効いています。楽なのにしっかり足を守ってくれます。

対象商品:
75339853
2020-11-28
用途:
バイクのツーリング用
その他業種

良い点
防風、防寒に効果的。機能的には十分。
安い。デザインもまあまあ。
見た目よりも柔らかい合皮製。サイドファスナーで着脱しやすい。
28pを注文したがサイズ的には幅広で丁度良かった。

改善をのぞむ点
バイク用としてなら価格が少し高くなってもいいから、カカトとクルブシの部分をより丈夫な素材を使用するなどして強度UPしてほしい。(ここがブーツではなくスニーカーと表示してある所以かもしれない)現状でもスニーカーとして見れば十分強度は持たせてあるが、バイク用ならもっと強度が欲しくなってしまう。
カラーがブラックしかない。赤・青などもあると良いと思う。

全体的には
とてもリーズナブルなショートブーツである。
バイクの250クラスまでならこれで十分ではないかと思える。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする