※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2つ折りクリヤーブック BIZRACK

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75339846 品番 ラ-BRFL10D
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

A4書類を2つ折りでコンパクトに持ち運んで必要なときにパラパラ閲覧できる
書類に応じて使い分けられる2種類のポケット
「ホルダー型ポケット」:サッと書類を出し入れできるクリヤーホルダー形状のポケット。クリヤーポケットに書類を入れる時間がないときや、10枚程度の束で入れておきたいときに。
「サイドスローポケット」:上から入れるタイプのポケットに比べて書類の出し入れがしやすい、横から入れられるクリヤーポケット。パラパラめくって閲覧したい書類に。

サイズA4二つ折り ブラウンブラック ポケット数(ホルダー型ポケット)1枚、(クリヤーポケット)10枚 収納枚数(枚)(ホルダー型ポケット/1ポケットにつき)10、(クリヤーポケット/1ポケットにつき)2 材質(表紙・ホルダー型ポケット)R-PP、(ポケット)PP 外寸法(高さH×幅W)(mm)246×160 背幅(mm)15 中紙なし 用途A4書類を2つ折りにして持ち運べるクリヤーブック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする