85202 安全スニーカー 85202 ジーベック 75339905

85202 安全スニーカー 85202 ジーベック 75339905
85202 安全スニーカー 85202 ジーベック 75339905
85202 安全スニーカー 85202 ジーベック 75339905

安全スニーカー 85202

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
レッド
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード75339905品番85202
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

イエロー・レッドのステッチを効かせた現場向けシューズ。

用途運送、建築、土木サイズ(cm)25.5レッド足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)PU標準質量(g/片足)430(25.0cm)機能抗菌防臭・耐油・衝撃吸収・軽量・静電材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: 業務作業時
その他業種

足にフィットしてとてもいい感じですが、使い始めはタイルなど研磨された床は少し滑る感覚があった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/703/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする