ジーベック
安全スニーカー 85202
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
レッド
レッド
イエロー
サイズ(cm)
27
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75339932
品番
85202
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
イエロー・レッドのステッチを効かせた現場向けシューズ。
用途
運送、建築、土木
サイズ(cm)
27
色
レッド
足幅
4E
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
PU
標準質量(g/片足)
430(25.0cm)
機能
抗菌防臭・耐油・衝撃吸収・軽量・静電
材質(先芯)
樹脂
材質(インソール)
EVA
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー