85202 安全スニーカー 85202 ジーベック 75339966

85202 安全スニーカー 85202 ジーベック 75339966
85202 安全スニーカー 85202 ジーベック 75339966
85202 安全スニーカー 85202 ジーベック 75339966
85202 安全スニーカー 85202 ジーベック 75339966

安全スニーカー 85202

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
イエロー
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード75339966品番85202
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

イエロー・レッドのステッチを効かせた現場向けシューズ。

用途運送、建築、土木サイズ(cm)24.5イエロー足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)PU標準質量(g/片足)430(25.0cm)機能抗菌防臭・耐油・衝撃吸収・軽量・静電材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: 業務作業時
その他業種

足にフィットしてとてもいい感じですが、使い始めはタイルなど研磨された床は少し滑る感覚があった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/703/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする