ジーベック
ジーベックの JIS規格安全靴
ジーベックの ローカット安全靴
安全スニーカー 85021
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75340246
品番
85021
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
多彩なコーディネートが可能な牛革ビジネスタイプ。
サイズ(cm)
26
足幅
3E
色
ブラック
用途
運送、建築、土木
形状
ローカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革(型押しソフト)
材質(ソール)
ウレタン
標準質量(g/片足)
420(25.0cm)
JIS規格
JIS T 8101 革製S種(普通作業用)E合格
材質(先芯)
樹脂
材質(インソール)
EVA
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴