安全スニーカー 85021

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75340282 品番 85021
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

多彩なコーディネートが可能な牛革ビジネスタイプ。

サイズ(cm)29 足幅3E ブラック 用途運送、建築、土木 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)420(25.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種(普通作業用)E合格 材質(先芯)樹脂 材質(インソール)EVA 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75340255
2023-02-07
用途:
コスパ
その他業種

やや価格が高いが、長持ちします。履きやすいです。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする