ジーベック
ジーベックの セーフティスニーカー
ジーベックの ミドルカットセーフティスニーカー
安全スニーカー 85022
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75340291
品番
85022
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
しっかり固定できる編上タイプの牛革シューズ。
色
クロ
サイズ(cm)
24
足幅
3E
用途
運送、建築、土木
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
牛革
材質(ソール)
ウレタン
標準質量(g/片足)
450(25.0cm)
材質(先芯)
樹脂
材質(インソール)
EVA
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴