ジーベック
ジーベックの セーフティスニーカー
ジーベックの ハイカットセーフティスニーカー
安全スニーカー 85027
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75340675
品番
85027
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
サイドファスナー付で着脱が容易。
サイズ(cm)
25
足幅
3E
色
クロ
用途
運送、建築、土木
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
牛革
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
650(25.0cm)
材質(先芯)
スチール
材質(インソール)
EVA
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴