2.5/3.5インチSATA HDD/SSDスタンド USB3.1Gen1(USB3.0)USB2.0接続 UASPモード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75340765 品番AOK-ONESHOT-U3ST
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,688 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

●大容量10TB HDD対応のドッキングスタンド!
本製品は、2.5/3.5インチSATAハードディスクやSSDがセット可能なドッキングスタンドです。最新のWindows10やmacOSに対応しており簡単に外付けHDD/SSDとして使用できますので、手持ちのハードディスクを有効活用できます。ネジや工具を使わなくても挿すだけで動作し、簡単にパソコンと接続することができます。
●UASPモード対応!超高速転送を実現!
本製品は、jmicron社が発表した最新のUSB変換チップ『JMS578』が搭載されておりUASPモード接続が可能となっております。これにより、SATA6G SSDをセットすればSSDの性能を限界まで引き出すことができます。
●さまざまなドライブに対応!
本製品は3.5インチHDD、2.5インチHDD、 SSDが使用可能な設計となっており、 ドライブスタンドとしての使用時はもちろん、 クローン作成時もドライブのサイズ、種類を 問わず、すべてのベイで使用できます。
●ECOモード搭載
電源連動機能 : 接続しているパソコンの起動・終了に合わせて自動でHDDを開店・停止させます。
スリープ機能 : HDDに10分以上アクセスが無いと自動でHDDの開店を停止します。
再度HDDにアクセスすると自動で復帰します。
●製品購入特典
1.データ復元ソフトシェア16年連続No.1を誇るAOSデータ社体験版ソフトウェア2種をバンドル
2.AOSリーガルテック社が提供するハードディスク/SSDデータ復元サービスの割引提供特典

USBケーブル長(cm)約70 質量(g)約250 保証期間12か月間 仕様●対応OS:Windows11/10/8.1/7/Vista、Mac OS(10.6.8以降) ※ご利用環境により動作しない場合がございます。あらかじめご了承ください。●対応環境:USB3.0または、2.0接続端子搭載PC●対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5/3.5インチHDD、SSD(最大8TBまで)●サイズ:約W130×H58×D76mm(突起部含まず)●梱包内容:製品本体(本製品にHDDは含まれておりません)、日本語マニュアル、AOS特別体験版CD、USB3.0ケーブル、ACアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする