PWM 4分岐HUB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75341088 品番ACFAN00175A
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

●合計10 ポートのPWM ファン用ハブ、接続したファンのPWM 信号が同期します。
●すべてのファンに同期
マザーボードのPWM信号が、Case Fan Hubに接続されたすべてのファンに同期。
●ケーブルマネージメントの一元化
本体はケース内に設置可能であり、ケーブルマネージメントの一元化が可能。
●電力不足の心配なし
ファンの給電はS-ATA電源により電力不足の心配はありません。
●便利なユーザーマニュアル
スマートフォンなどでQRコードを読み込ませることにより閲覧可能なユーザーマニュアル。
●RoHS対応
RoHS対応の環境配慮型プロダクト。

入力電流(A)最大4.5 質量(g)50 保証期間初期不良のみ 寸法(mm)86.3(L)×55.6(W)×14.3(H) 電圧(V)DC12 出力10ポート×4ピンファンコネクタ 出力電流1ポートあたり1Aのファンに対応 入力S-ATA電源コネクタ、4ピンファンコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする