85805 静電スポーツシューズ 85805 ジーベック 75341183

85805 静電スポーツシューズ 85805 ジーベック 75341183
85805 静電スポーツシューズ 85805 ジーベック 75341183

静電スポーツシューズ 85805

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色コン
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード75341183品番85805
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

静電機能が嬉しいシューズ。

サイズ(cm)
25.5
色
コン
形状
ローカット
種類
静電スニーカー
材質(アッパー)
合成皮革、メッシュ
材質(ソール)
EVA、ラバー
標準質量(g/片足)
250(25.0cm)
機能
静電機能
足幅
4E
材質(インソール)
EVA
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75341402
2023-07-27
用途: 普段履き
建設業・工事業

冬場はこの靴を履いていれば、パチっとくる静電気がほとんどと言って良いほど起きません。もう何回もリピ買いしています。デザインとしてはもう少しオシャレ感があるとうれしいかな。

2人が参考にしています
対象商品 : 75341183
2021-12-20
用途: 仕事中に履く
サービス業

空気が乾燥すると触るものほぼ全てで静電気が起き、とても嫌な思いをしていましたが、この靴を履いているとパチッ!とくることがなく、本当に快適です。2足目を買って交互に履こうと思います。
履き心地も悪くないのですが、右足だけやたらと前につんのめって気付けばずっと足の指を曲げている状態になって夕方になると辛かったです。中敷きを替え、紐を緩めてずいぶんと改善されましたが、もう少し最初から履き心地がよければなぁと思います。

対象商品 : 75341323
2022-02-01
用途: 冬季の車の運転
卸売・小売業

冬季は車の運転時に静電気が帯電し、降車時にドア等で放電して痛い思いをしていたが、この靴を履いて(1週間くらい)からかなり軽減されているのでもう少し様子を見て良ければもう一足洗い替え用に購入を予定している。

1人が参考にしています
対象商品 : 75341174
2021-03-10
用途: 内装業者です・
内装のウメダ 様(建設業・工事業)

軽くてピッタリです。
しかも、静電気を貯めず快適です。

対象商品 : 75341156
2020-10-31
用途: 運転他
医療・福祉・介護関連業

この秋冬の季節が嫌になるくらい静電気が起こりやすいので、購入しました。「うそ!」と思うくらい静電気を感じません。しかし普通の靴を履くとやはり起こります。もうこのシューズ手(足?)放せないです。

対象商品 : 75341472
2020-06-04
用途: 普段の履物、塗装時の静電気除去
タナカオートサービス 様

自動車のドアのぱちぱちが防げます。塗装時に使用すると

対象商品 : 75341445
2018-10-27
用途: ウレタンマットのカット
製造業

ウレタンマットをカットする作業をしているので日に何度も
バチバチと静電気がきて困っていました
色々試してみましたが効果的な方法はなく耐える日々でした。
この商品を見つけ半信半疑で購入しましたが、
履いたその日から一度も静電気がこないです。
普段用にももう1足購入したいと思います。

対象商品 : 75341454
2018-01-31
用途: 普段使い
カギのドクター加古川店 様

特に冬場 静電気の来るシーズンには、欠かせません。ビリっと来ない。今、3足 買い足しています。
サイズは、普段の靴と同じサイズでいけました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/705/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする