IPT-DF70S-BK 7型TFTカラー液晶搭載デジタルフォトフレーム ITPROTECH 75341203

IPT-DF70S-BK 7型TFTカラー液晶搭載デジタルフォトフレーム ITPROTECH 75341203
IPT-DF70S-BK 7型TFTカラー液晶搭載デジタルフォトフレーム ITPROTECH 75341203
IPT-DF70S-BK 7型TFTカラー液晶搭載デジタルフォトフレーム ITPROTECH 75341203
IPT-DF70S-BK 7型TFTカラー液晶搭載デジタルフォトフレーム ITPROTECH 75341203

7型TFTカラー液晶搭載デジタルフォトフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75341203品番IPT-DF70S-BK
参考基準価格(税別)¥5,892販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

●7型ワイド高解像度液晶搭載デジタルフォトフレーム
本製品は、デスクやリビングなどで、お気に入りの動画や写真を手軽に楽しめる7型ワイド高解像度(800×480)液晶搭載のデジタルフォトフレームです。スマホやデジカメで撮った動画や写真を、自宅の好きな部屋で好きなだけ見ることができます。また、お相手のメモリアルにプレゼント用としても最適です。
●動画・写真・音楽が楽しめる!さらに時計、カレンダー、オートパワーオン/オフ機能搭載!
本製品は、お好みの動画・写真・音楽データを再生することができ、スライドショーにBGMを流すこともできます。様々な再生フォーマットに対応しており特別な編集をする必要はありませんのですぐに楽しむことができます。
●メモリーカードを挿し込むだけで楽しめる!
本製品は、SD(SDHC)カードやUSBメモリーに対応しています。本体に挿すだけ、パソコンなしで動画・写真・音楽を楽しめます。
●リモコン操作&本体操作に対応!
本製品は、付属のリモコンを使用した遠隔操作の他に、本体裏の操作ボタンでも各設定が可能です。

液晶サイズ7型電源ACアダプタ質量(g)260(本体のみ)仕様●エリア表示サイズ:154×87mm●対応フォーマット(動画):H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1●対応フォーマット(動画拡張子):AVI、MOV、MP4、MPG●対応フォーマット(音声形式):MP3、WMA●対応フォーマット(画像形式):JPEG●接続端子(音声):3.5mmステレオミニ端子●接続端子(メディア側):USB2.0端子、SDカードスロット●接続端子(パソコン側):USB mini B端子●USB接続可能メディア:USBフラッシュメモリ●対応SDカード:SDHC/SDXC(4~128GBまで)●メディア対応フォーマット:FAT32、exFAT●本体サイズ:W204×H143×D25mm(スタンド部除く)●付属品:製品本体、リモコン、ACアダプタ、マニュアルRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする