ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75341657 品番CA-H52FB-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●ミドルタワーケース メッシュパネル 【ATX/Micro ATX/Mini-ITX】
●高性能ビルドに最適なケースで、最大のエアフローを実現するメッシュパネルを備えています。組み込みが簡単で、さまざまなATXパーツに柔軟に対応します。
最適化された空調を実現
●メッシュパネルにより、ケース内部に最適化された空調を実現し性能が向上します。
ケーブル管理バー&強化ガラスサイドパネル採用
●ケーブル管理バーとフラットな強化ガラスのサイドパネルを採用。
ケーブル配線キット搭載
●チャネルとストラップが事前に取り付けられたケーブル配線キット搭載。
AerF120mmファン&脱着可能なフィルター装備
●2つのAerF120mmファンとすべての吸気口に取り外し可能なフィルターを標準装備。
最大280mmラジエーター対応
●最大280mmのラジエーター用に設計された取り外し可能なブラケットを付属。

質量(kg)6.6 材質SGCC鋼、強化ガラス 保証期間2年 対応マザーボードATX、MicroATX、Mini-ITX 拡張スロット数7 寸法(mm)W210×H460×D428 仕様●外部接続:USB3.2 Gen1 Type-A×1、USB3.2 Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1●内蔵ベイ:3.5インチ×2+1、2.5インチ×2+1●搭載ファン(前面):120mm×2(Aer F 120mm×1装着済)、もしくは140mm×2●搭載ファン(上面):120mm×1、もしくは140mm×1●搭載ファン(背面):120mm×1(Aer F 120mm×1装着済)●裏配線スペース:19〜23mm●GPU制限:長さ381mmまで●CPUクーラー制限:高さ165mmまで RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする