●ミドルタワーケース メッシュパネル 【ATX/Micro ATX/Mini-ITX】
●高性能ビルドに最適なケースで、最大のエアフローを実現するメッシュパネルを備えています。組み込みが簡単で、さまざまなATXパーツに柔軟に対応します。
最適化された空調を実現
●メッシュパネルにより、ケース内部に最適化された空調を実現し性能が向上します。
ケーブル管理バー&強化ガラスサイドパネル採用
●ケーブル管理バーとフラットな強化ガラスのサイドパネルを採用。
ケーブル配線キット搭載
●チャネルとストラップが事前に取り付けられたケーブル配線キット搭載。
AerF120mmファン&脱着可能なフィルター装備
●2つのAerF120mmファンとすべての吸気口に取り外し可能なフィルターを標準装備。
最大280mmラジエーター対応
●最大280mmのラジエーター用に設計された取り外し可能なブラケットを付属。