LM2F90AZAC-1 ラック・ピニオンシステム Lシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載 オリエンタルモーター 75341781

ラック・ピニオンシステム Lシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
内容量
1台
ストローク
100 mm
取付角寸法
60 mm
注文コード
75341781
品番
LM2F90AZAC-1
参考基準価格(税別)¥84,700販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980
質量(kg)
リニアドモーター部:2.1(ラック質量を含む)、ラック:0.5
ストローク
100 mm
取付角寸法
60 mm
方向
動作:取付脚面に対して垂直
電磁ブレーキ
無し
種類
モーター:αSTEP AZシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転トルク(N・m)
ラック許容(モーメント):0.3以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする