オリエンタルモーター
ラック・ピニオンシステム Lシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・取付角寸法・電磁ブレーキ
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
ストローク
700 mm
取付角寸法
60 mm
電磁ブレーキ
無し
注文コード
75342018
品番
LM2B90AZAC-7
参考基準価格(税別)
¥90,100
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
質量(kg)
リニアドモーター部:3.2(ラック質量を含む)、ラック:1.6
ストローク
700 mm
種類
モーター:αSTEP AZシリーズ
取付角寸法
60 mm
方向
動作:取付脚面に対して平行
RoHS指令(10物質対応)
対応
電磁ブレーキ
無し
回転トルク(N・m)
ラック許容(モーメント):0.3以下