オリエンタルモーター
ラック・ピニオンシステム Lシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・取付角寸法
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
ストローク
600 mm
取付角寸法
80 mm
注文コード
75342255
品番
LM4B40AZAC-6
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
質量(kg)
リニアドモーター部:4.3(ラック質量を含む)、ラック:2.1
ストローク
600 mm
取付角寸法
80 mm
方向
動作:取付脚面に対して平行
電磁ブレーキ
無し
種類
モーター:αSTEP AZシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転トルク(N・m)
ラック許容(モーメント):0.5以下