曜日別特売
HDDCASE35-U31-BK 3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続 タイムリー 75342619

HDDCASE35-U31-BK 3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続 タイムリー 75342619
HDDCASE35-U31-BK 3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続 タイムリー 75342619

3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75342619品番HDDCASE35-U31-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。
「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」
●安定動作
付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。
●USBで簡単高速接続
USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。
USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。
●放熱性の高いアルミニウム製筐体
美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。

質量(g)260(本体のみ)保証期間1年間ブラック対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済みサイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず)対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)などコネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン)外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタケーブル長(mm)約800電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: 業務用PCの記憶領域の追加確保
システムサポートプロダクツ

購入してすぐに使い始めて10ヶ月経過し、このケースに内蔵していたハードディスクが異音を立てるようになりました。
調べたところ、このケースはPCに電源が入っていなくとも(USBが接続されていなくとも)ハードディスクのモーターが常に回っている状態となることが判りました。(つまり、10ヶ月の間HDDはずっと回り続けていた事になります。)
HDDが故障した原因がそれだとは断定はしませんし追求するつもりもないですが、内蔵されるHDDにとっては宜しくない環境であることは確かのようです。
ちなみに、別メーカーのケースで新たにHDDを用意しましたが、そちらはPCのOFFでHDDも回転が止まります。(←それが普通だと思っていました)

1が参考にしています
対象商品 : 75342619
2023-12-06
用途: 内蔵ハードディスクの外付け化
システムサポートプロダクツ

MonotRoの問題ではないですが・・・・
ケース表面に、明らかにキズを黒マジックで修正した痕跡があり、見た目が悪い!
素人同然のキズの修正方法が残念でならない。
返品しようかとも考えたが、急ぎ使いたかったので諦めて使うけれど、もう、このメーカーの物は購入しない。

対象商品 : 75342619
2022-12-12
用途: 3.5インチHDDドライブケース(箱形の手持ち他社製品では接触不良)TV録画用
不動産業

他の箱形HDDドライブケースでは、本体とケースの端子の相性が「このHDD、WD40EURDだけ」合わず、脱落して使用できず、縦型のガチャポン式HDDドライブの使用に甘んじていました。
このTIMELY社販売の製品で、うまく合致でき、スペースを取らない箱形ケースで、使用できるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする