オリエンタルモーター
コンパクト電動シリンダ DRシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・タイプ
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
ストローク
30 mm
タイプ
ロッドタイプ
注文コード
75342648
品番
DR28R1AC03-AZAKR-P
参考基準価格(税別)
¥106,700
販売価格(税込)
¥116,578
販売価格(税別)
¥
105,980
バスケットに入れる
質量(kg)
アクチュエータ部:0.26
ストローク
30 mm
タイプ
ロッドタイプ
ねじ
ボールねじ:有り
取付角寸法
28 mm
ねじの種類
ボール:転造
精度
繰り返し位置決め:±0.01 mm
モーター
搭載:αSTEP AZシリーズ
対応
ガイド:無し
ケーブル
右方向
リード(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロストモーション(mm)
0.05
推力(N)
-40