ラズベリーパイ用ハイレゾDAC拡張ボード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75342795 品番ADRPM1902P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

初心者から上級者までハイレゾオーディオを楽しめるラズパイ用DACボード!
TI 社製高機能ハイレゾリューションオーディオDAC(PCM5122)搭載!
128×160 ドット、カラーTFTディスプレイ搭載!

電源Raspberry Piより給電 使用温度0 〜 40℃(結露なきこと) 仕様●対応機種:Raspberry Pi Model B+/2 Model B/3 Model B/3 Model B+●オーディオデータビット長:16/24/32bit●サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz●アナログ出力電圧:標準2.1Vrms●負荷インピーダンス:最小1kΩ●外部クロック入力:×1●ディスプレイ:カラーTFT、128×160ドット(画面サイズ 28.03×35.04mm)●赤外線リモコン機能:受信(リモコンは付属しません)●入出力:PCM GPIO入出力×4、スイッチ入力×2 オーディオコネクタ:Φ3.5ステレオミニジャック、SDカードスロット、システムクロック外部入力対応●サイズ:W65xH26xD56mm(突起部除く)●重量:約42g(ボード単体)●付属品:PCM5122DACモジュール、ネジセット、保証書1部
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする