厨房シューズ 85665

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75342924 品番 85665
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

滑りにくさを追求した安心耐滑ソール採用。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)24.5 ホワイト 足幅3E 用途食品加工業、厨房、飲食店 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)PU 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)270(25.0cm) 機能耐滑性 材質(インソール)EVA 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75342915
2021-10-21
用途:
パン製造
飲食業

この商品は私の足に合うのか履きやすくて何回も購入しています。滑りにくいところが嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
75343037
2016-07-18
用途:
軽作業時

女性ならではの軽さで履きやすいです。値段もお手頃で大変気に入ってます。他の従業員からも好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
75342906
2015-05-03
用途:
食品スーパー
小澤材木店 様

履きやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする