■[対応モニターサイズ]15〜27インチ1台用 モニターアームのスタンダードモデル モニターの取付けは非常に設置し易い設計です。
■「卓上を有効活用 自由自在 多角度調整 旋回 回転 傾斜 多軸アーム」
■第2アームにガススプリングを内蔵したバランス可能な高性能液晶モニターアームです。
■机への取付はクランプかグロメットの選択式!
■第2アームにガススプリングの圧力調整ダイヤルを装備、附属の六角レンチで簡単にバランス調整が可能です。
■ケーブルをアーム内部に通す事ができるので、非常にすっきりとしてスマートです
有効可動高さ(机上面〜取付部分中心)140〜390mm 奥行可動距離(支持ポール中心〜取付面)0〜470mm 耐荷重:2〜6.5kgまで 取付可能厚(クランプ)10〜100mm モニターマウントVESA75/100両対応