8K/4K/Full HD対応 Ver2.1 HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 注文コード75342969 品番LDC-8KHDMI20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品はケーブル長4種類から選べます 他の種類を見る

●ハイダイナミックレンジ対応
一般的なSDR映像では黒つぶれしたり白飛びしたりしますが、HDR映像では明るい部分と暗い部分どちらの階調も犠牲にすることなく、より自然でリアルな描写が可能になります。
●可変リフレッシュレート機能対応
スタッター(カクつき)とテアリングも削減する
可変リフレッシュレート機能も対応
●Enhanced Audio Return Channel対応
非圧縮5.1ch/7.1chや、HDオーディオ
●色域規格Broadcasting Seivice Television対応
広色域なBT.20202映像の伝送が可能

ケーブル長(m)2 伝送速度(Gbps)48 コネクタ形状HDMI(タイプA) - HDMI(タイプA) 変換タイプオス - オス プラグ金メッキ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする