E-ATX対応 ベンチテーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75342996 品番SMZ-2WBT-EATX
参考基準価格(税別)¥18,552 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

●日本を代表するオーバークロッカー清水氏が世界での競技経験を元に企画、長尾製作所が日本のものづくりの技術を結集して理想のベンチテーブルを具現化しました。E-ATXサイズのマザーボードとグラフィックスカードの縦置きに対応した、ハイエンドモデルがついに完成しました。
●E-ATX規格に対応の大型ボディ
ハイエンドクラスで採用されることが多い、E-ATXサイズのマザーボードに対応しました。
●360mmサイズの簡易水冷クーラー対応
冷却性能が高い360mmサイズの大型ラジエーターに対応しました。取っ手を取り外して上端に取り付けることが可能です。
●グラフィックスカードの縦置きに対応(ライザーケーブルはオプション)
従来モデルで要望の多かったグラフィックスカードの縦置き設置が可能となりました。専用設計の高剛性ブラケットとサポートステイ(厚さ2mm)の恩恵により、大型で重量級のハイエンドグラフィックスカードもしっかりと支えます。
●分割式VGAマウンタ採用
3+2+2スロットに分割されたVGAマウンタを採用しており、使わない部分を取り外せるので見た目がスタイリッシュなるように工夫されています。さらに折り曲げ加工においても工夫しており、分割式ながら高い剛性を実現しました。重量級のハイエンドグラフィックスカードをしっかりと支えます。
●ATX電源を最大2台搭載可能
最大2台までのATX電源を搭載することが可能です。ハイエンドシステムや大規模検証システムの構築に余裕をもって対応します。

質量(kg)約2.8 拡張スロット数7 対応マザーボードmini-ITX、mini-DTX、micro-ATX、ATX、E-ATX 材質1.6mm厚スチール(PCIブラケット・サポートステイ金具は2.0mm厚) 寸法(mm)約W380×D315×H260(組立時 平置き) セット内容組立ネジ一式、ネジ固定式ゴム足、簡易電源スイッチ、ケーブルバンド、組立説明書 仕様●対応マザーボード:mini-ITX、mini-DTX、micro-ATX、ATX、E-ATX●対応ドライブ:2.5インチ1台/3.5インチ1台同時取付可能(取り付け方により複数取り付け可能)●対応電源:ATX電源(最大2台)●対応ラジエーターサイズ:120/140/240/280/360mm●電源スイッチ:簡易電源スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする