LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の 衣服用フック
d line コート掛 14-5600型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75343163
品番
14-5600-P4-000
参考基準価格(税別)
¥12,820
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上
PVDコーティング
耐荷重(N)
30
色
ブラック
質量(g)
20
付属品
ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
注意
※強度のある壁に取り付けてください。