オリエンタルモーター
コンパクト電動シリンダ DRシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・タイプ
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
ストローク
25 mm
タイプ
ロッドタイプ
注文コード
75343181
品番
DR20R1B02-AZAKR
参考基準価格(税別)
¥128,300
販売価格(税込)
¥140,778
販売価格(税別)
¥
127,980
バスケットに入れる
質量(kg)
アクチュエータ部:0.12
ストローク
25 mm
タイプ
ロッドタイプ
ねじ
ボールねじ:無し
取付角寸法
20 mm
ねじの種類
ボール:精密
精度
繰り返し位置決め:±0.003 mm
対応
ガイド:無し
ケーブル
右方向
リード(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
電磁ブレーキ
無し