LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の 衣服用フック
真鍮製玉付ダブルフック ブラスヌーヴォーシリーズ PXB-BN05型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
黄銅/ニッケル
色
ブラスとメタル
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×20
注文コード
75343267
品番
PXB-BN05-211-BM
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・色・付属品
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
先端に向けて広がりのある曲線的なデザイン。
重厚で上品な真鍮製。
クラシックでありながらモダンな空間にも調和します。
材質/仕上
黄銅/ニッケル
色
ブラスとメタル
耐荷重(N)
83
質量(g)
165
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×20
注意
※素材の特性を活かしているため、各製品の仕上げにはばらつきがあります。独特の味わいとしてお楽しみください。