- 質量(kg)
- アクチュエータ部:0.39
- ストローク
- 30 mm
- タイプ
- テーブルタイプ
- ねじ
- ボールねじ:有り
- 取付角寸法
- 28 mm
- ねじの種類
- ボール:精密
- 精度
- 繰り返し位置決め:先端位置: ±0.003 mm、リニアガイド上: ±0.005 mm ※1
- モーター
- 搭載:αSTEP AZシリーズ
- 対応
- ガイド:有り
- ケーブル
- 左方向
- リード(mm)
- 1
- 静的許容モーメント(N・m)
- MP: 0.30, MY: 0.24, MR: 1.5 ※2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動的許容モーメント(N・m)
- MP: 0.30, MY: 0.24, MR: 1.5 ※2